Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiplas Low Density Schneidebrett Lila - 600 x 450 x 10 mm Hergestellt aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiplas Low Density Schneidebrett Lila - 600 x 450 x 10 mm Hergestellt aus
Hygiplas Low Density Schneidebrett Lila - 600 x 450 x 10 mm Hergestellt aus
Artikel-Nr.:
     2813-428-1674
Hersteller:
     Hygiplas
Herst.-Nr.:
     FX108
EAN/GTIN:
     5050984684098
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Hygiplas Low Density Schneidebrett Lila - 600 x 450 x 10 mm
Hergestellt aus robustem, langlebigen und hochwertigem Polyethylen. Diese farbkodierten Schneidebretter absorbieren nicht und sind geruchslos und halten alle Hygienevorschriften ein.

Weitere Informationen:
Länge:
1 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
1.33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.