Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiplas Low Density Schneidebretter 7er Set mit Gestell Hergestellt aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiplas Low Density Schneidebretter 7er Set mit Gestell Hergestellt aus
Hygiplas Low Density Schneidebretter 7er Set mit Gestell Hergestellt aus
Artikel-Nr.:
     2813-428-1679
Hersteller:
     Hygiplas
Herst.-Nr.:
     CH310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Hygiplas Low Density Schneidebretter 7er Set mit Gestell
Hergestellt aus robustem, langlebigen und hochwertigem Polyethylen. Diese farbkodierten Schneidebretter absorbieren nicht und sind geruchslos und halten alle Hygienevorschriften ein.

Weitere Informationen:
Länge:
1.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
10.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.