Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiplas Antibakterielles Schneidebrett mit niedriger Dichte Lila - 450 x 300 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiplas Antibakterielles Schneidebrett mit niedriger Dichte Lila - 450 x 300 x
Hygiplas Antibakterielles Schneidebrett mit niedriger Dichte Lila - 450 x 300 x
Artikel-Nr.:
     2813-428-1683
Hersteller:
     Hygiplas
Herst.-Nr.:
     FX110
EAN/GTIN:
     5050984684111
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Hygiplas Antibakterielles Schneidebrett mit niedriger Dichte Lila - 450 x 300 x 10 mm
Hergestellt aus robustem, langlebigen und hochwertigem Polyethylen. Diese farbkodierten Schneidebretter absorbieren nicht und sind geruchslos und halten alle Hygienevorschriften ein.

Weitere Informationen:
Länge:
1.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
1.33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.