Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

True T-19-HC Slimline Kühlschrank 431L Abschließbare Schränke mit großem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
True T-19-HC Slimline Kühlschrank 431L Abschließbare Schränke mit großem
True T-19-HC Slimline Kühlschrank 431L Abschließbare Schränke mit großem
True T-19-HC Slimline Kühlschrank 431L Abschließbare Schränke mit großem
True T-19-HC Slimline Kühlschrank 431L Abschließbare Schränke mit großem
Artikel-Nr.:
     2813-428-1936
Hersteller:
     True
Herst.-Nr.:
     FA030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank
True T-19-HC Slimline Kühlschrank 431L
Abschließbare Schränke mit großem ausbalancierten Kühlsystem, zur schnelleren Temperaturwiederherstellung. Mit hoher Dichte geschlossener Zellschaumisolierung, runden Ecken und Innenbeleuchtung. Räder für einfache Bewegung (Montage erforderlich). FCKW-frei.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
199.50 cm
Breite:
68.60 cm
Höhe:
62.30 cm
Gewicht:
105.00 kg
Volumen:
431.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.290,40*
€ 2.555,67*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.304,93*
€ 2.573,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.573,28*
€ 3.062,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.546,27*
€ 3.030,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.424,10*
€ 2.884,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.358,94*
€ 2.807,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.304,93*
€ 2.742,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.