Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar G-Serie Fisch Display servieren ueber Theke Kuehlschrank 255Ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar G-Serie Fisch Display servieren ueber Theke Kuehlschrank 255Ltr
Polar G-Serie Fisch Display servieren ueber Theke Kuehlschrank 255Ltr
Artikel-Nr.:
     2813-428-1945
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GE961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fisch-Kühlschrank
Fischkühlschrank
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank

Polar G-Serie Fisch Display servieren ueber Theke Kuehlschrank 255Ltr
Gefrierschrank mit interner LED-Beleuchtung. Maximieren Sie die Sichtbarkeit Ihrer Tiefkühlprodukte. Sichere Glastür mit Schloss. Ideal, um Impulsverkäufe anzuregen. 22cm² Fenster.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
53 cm
Breite:
125 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
70.00 kg
Volumen:
225.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.500,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,25*
€ 2.022,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,23*
€ 2.006,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,19*
€ 1.908,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,71*
€ 1.848,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,75*
€ 1.785,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.