Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar G-Serie Fisch Display servieren über Theke Kühlschrank 175Ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar G-Serie Fisch Display servieren über Theke Kühlschrank 175Ltr
Polar G-Serie Fisch Display servieren über Theke Kühlschrank 175Ltr
Artikel-Nr.:
     2813-428-1950
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GE960
EAN/GTIN:
     5050984622984
Suchbegriffe:
Fisch-Kühlschrank
Fischkühlschrank
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Polar G-Serie Fisch Display servieren über Theke Kühlschrank 175Ltr
Gefrierschrank mit interner LED-Beleuchtung. Maximieren Sie die Sichtbarkeit Ihrer Tiefkühlprodukte. Sichere Glastür mit Schloss. Ideal, um Impulsverkäufe anzuregen. 22cm² Fenster.

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
91.50 cm
Höhe:
89.00 cm
Gewicht:
56.30 kg
Volumen:
175.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: glastürkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.493,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,90*
€ 1.997,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,92*
€ 1.976,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,57*
€ 1.885,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,16*
€ 1.831,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,79*
€ 1.777,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.