Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro-M Gefrierschrank eintürig 376 l Nettokapazität. Edelstahlkonstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro-M Gefrierschrank eintürig 376 l Nettokapazität. Edelstahlkonstruktion
Gastro-M Gefrierschrank eintürig 376 l Nettokapazität. Edelstahlkonstruktion
Artikel-Nr.:
     2813-428-1954
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GM585
EAN/GTIN:
     5050984698453
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gastro-M Gefrierschrank eintürig
376 l Nettokapazität. Edelstahlkonstruktion mit 3 Einlegeböden, automatischer Abtauung und selbstschließenden Türen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
200 cm
Breite:
68 cm
Höhe:
81 cm
Gewicht:
135.00 kg
Volumen:
537.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.150,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,42*
€ 1.559,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,16*
€ 1.550,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,20*
€ 1.482,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,32*
€ 1.434,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,08*
€ 1.368,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.