Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lincat Lynx 400 Elektrischer Doppel-Panini-Grill LPG2 Kompakte, flache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lincat Lynx 400 Elektrischer Doppel-Panini-Grill LPG2 Kompakte, flache
Lincat Lynx 400 Elektrischer Doppel-Panini-Grill LPG2 Kompakte, flache
Artikel-Nr.:
     2813-428-1959
Hersteller:
     Lincat
Herst.-Nr.:
     CD425
EAN/GTIN:
     5056105101154
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kontakt-Grill
Kontaktgrill

Lincat Lynx 400 Elektrischer Doppel-Panini-Grill LPG2
Kompakte, flache Edelstahlgeräte mit Gusseisenplatten, die eine hervorragende Wärmespeicherung bieten. Thermostatische Temperaturregelung für genaue und reproduzierbare Ergebnisse. Leicht zu reinigen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
18 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
42.50 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,06*
€ 1.507,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,25*
€ 1.486,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,77*
€ 1.395,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,40*
€ 1.340,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,39*
€ 1.276,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.