Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lincat Silverlink 600 Wasserbad BS7W Leicht zu reinigende Wasserbadewannen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lincat Silverlink 600 Wasserbad BS7W Leicht zu reinigende Wasserbadewannen mit
Lincat Silverlink 600 Wasserbad BS7W Leicht zu reinigende Wasserbadewannen mit
Artikel-Nr.:
     2813-428-1962
Hersteller:
     Lincat
Herst.-Nr.:
     F878
EAN/GTIN:
     5056105100331
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Lincat Silverlink 600 Wasserbad BS7W
Leicht zu reinigende Wasserbadewannen mit Nass- oder Trockenbeheizung, perfekt zum Warmhalten von Saucen, Soßen und Fertiggerichten bis zu 2 Stunden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32.50 cm
Breite:
75.00 cm
Höhe:
60.00 cm
Gewicht:
22.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 956,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,56*
€ 1.308,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,15*
€ 1.280,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,44*
€ 1.233,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,35*
€ 1.138,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.