Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro-M Standkühlschrank Eintürig 376 l Nettokapazität, Edelstahlkonstruktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro-M Standkühlschrank Eintürig 376 l Nettokapazität, Edelstahlkonstruktion,
Gastro-M Standkühlschrank Eintürig 376 l Nettokapazität, Edelstahlkonstruktion,
Artikel-Nr.:
     2813-428-1964
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GM584
EAN/GTIN:
     5050984698446
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank

Gastro-M Standkühlschrank Eintürig
376 l Nettokapazität, Edelstahlkonstruktion, 3 Einlegeböden, automatische Abtauung und selbstschließende Türen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
200 cm
Breite:
68 cm
Höhe:
81 cm
Gewicht:
135.00 kg
Volumen:
537.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 879,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,59*
€ 1.234,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,54*
€ 1.222,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,39*
€ 1.165,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,52*
€ 1.118,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,12*
€ 1.046,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.