Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 270Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 270Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 270Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 270Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 270Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 270Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 270Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 270Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Artikel-Nr.:
     2813-428-1970
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GM499
EAN/GTIN:
     5050984678936
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 270Ltr
Effiziente, zuverlässige und leicht zu reinigende Gefriertruhen mit abschließbarem Glasdeckel. Hohe Kapazität, robuste Konstruktion und leiser Betrieb - ideal für Geschäfte und touristische Bereiche.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
93 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
65 cm
Gewicht:
60.00 kg
Volumen:
270.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: tiefkühltruhe polar, gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,13*
€ 834,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,90*
€ 829,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,48*
€ 803,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,33*
€ 773,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,71*
€ 713,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.