Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Medizin-Kühlschrank 128L mit Tür Hält unter anspruchsvollen Bedingungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Medizin-Kühlschrank 128L mit Tür Hält unter anspruchsvollen Bedingungen
Polar Medizin-Kühlschrank 128L mit Tür Hält unter anspruchsvollen Bedingungen
Artikel-Nr.:
     2813-428-1973
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     FD169
EAN/GTIN:
     5050984656194
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank

Polar Medizin-Kühlschrank 128L mit Tür
Hält unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst konstante, hochpräzise Temperaturen aufrecht. Ideal für die Lagerung von Medikamenten und anderen temperaturempfindlichen Materialien.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
84 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
44.00 kg
Volumen:
128.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,32*
€ 940,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,50*
€ 935,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,68*
€ 901,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,81*
€ 863,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,06*
€ 791,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.