Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 200Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 200Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 200Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 200Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 200Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 200Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 200Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 200Ltr Effiziente, zuverlässige und leicht
Artikel-Nr.:
     2813-428-1976
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GM498
EAN/GTIN:
     5050984678929
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

Polar G Serie Display Tiefkühltruhe 200Ltr
Effiziente, zuverlässige und leicht zu reinigende Gefriertruhen mit abschließbarem Glasdeckel. Hohe Kapazität, robuste Konstruktion und leiser Betrieb - ideal für Geschäfte und touristische Bereiche.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
92 cm
Breite:
95 cm
Höhe:
55 cm
Gewicht:
42.00 kg
Volumen:
200.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,31*
€ 671,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,61*
€ 665,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,78*
€ 645,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,25*
€ 569,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.