Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue isolierte Versandtasche grau 380x305x380mm Faltbare und leicht zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue isolierte Versandtasche grau 380x305x380mm Faltbare und leicht zu
Vogue isolierte Versandtasche grau 380x305x380mm Faltbare und leicht zu
Vogue isolierte Versandtasche grau 380x305x380mm Faltbare und leicht zu
Vogue isolierte Versandtasche grau 380x305x380mm Faltbare und leicht zu
Vogue isolierte Versandtasche grau 380x305x380mm Faltbare und leicht zu
Vogue isolierte Versandtasche grau 380x305x380mm Faltbare und leicht zu
Vogue isolierte Versandtasche grau 380x305x380mm Faltbare und leicht zu
Artikel-Nr.:
     2813-428-280
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     FR225
EAN/GTIN:
     5050984657283
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Vogue isolierte Versandtasche grau 380x305x380mm
Faltbare und leicht zu reinigende Nylontasche mit Kunststofffenster für Ausweis oder Visitenkarten. Robuster Liner für Stabilität und Formbeständigkeit, separat erhältlich. Abmessungen 40,6x35,6x25,4cm. Abmessungen 380 x 305 x 380 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
38.00 cm
Gewicht:
1.35 kg
Weitere Suchbegriffe: versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.