| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-618 Herst.-Nr.: GM634 EAN/GTIN: 5050984404535 |
| |
|
| | |
| Bolero Bistro Stuhl aus verzinktem Stahl mit Holzsitz (4 Stück) Die Hocker sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt, der witterungsbeständig, leicht zu reinigen und bemerkenswert leicht ist. Der Tragegriff macht die Hocker noch praktischer, denn so lassen sie sich leicht bewegen und einfach verstauen, während die Gummifüße für Sicherheit und Stabilität sorgen. Verzinkter Stahl | Sitzfläche aus Eschenholz | Sitzhöhe 450 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Breite: | 40.80 cm | Gewicht: | 4.10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bistrostuhl, Gartenhocker, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelhocker, gartenstuhl stahl, garten stapelsessel, barhocker holz |
| | |
| |