Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch & Zucker Set; hochwertiger Edelstahl poliert; langlebig, recycling fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milch & Zucker Set; hochwertiger Edelstahl poliert; langlebig, recycling fähig
Milch & Zucker Set; hochwertiger Edelstahl poliert; langlebig, recycling fähig
Milch & Zucker Set; hochwertiger Edelstahl poliert; langlebig, recycling fähig
Milch & Zucker Set; hochwertiger Edelstahl poliert; langlebig, recycling fähig
Milch & Zucker Set; hochwertiger Edelstahl poliert; langlebig, recycling fähig
Artikel-Nr.:
     2813-430-1255
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     2114.000.000
EAN/GTIN:
     4002458523915
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
Milch & Zucker Set; hochwertiger Edelstahl poliert; langlebig, recycling fähig für nachhaltige Freude; frei von BPA für gesunden
Spülmaschinenfest bis 65°C

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
20.00 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.54 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zuckerset, milch set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,98*
€ 31,56*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 31,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
2114.205.000
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.