Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch & Zucker Set von alfi, hochwertiger Edelstahl mattiert; langlebig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milch & Zucker Set von alfi, hochwertiger Edelstahl mattiert; langlebig,
Milch & Zucker Set von alfi, hochwertiger Edelstahl mattiert; langlebig,
Milch & Zucker Set von alfi, hochwertiger Edelstahl mattiert; langlebig,
Milch & Zucker Set von alfi, hochwertiger Edelstahl mattiert; langlebig,
Milch & Zucker Set von alfi, hochwertiger Edelstahl mattiert; langlebig,
Artikel-Nr.:
     2813-430-1256
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     2114.205.000
EAN/GTIN:
     4002458523922
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
Milch & Zucker Set von alfi, hochwertiger Edelstahl mattiert; langlebig, spülmaschinenfest bis 65°C


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
20.00 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.54 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zuckerset, milch set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,45*
€ 41,21*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 41,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
2114.000.000
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.