Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Ersatzkühlakku PURE, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Ersatzkühlakku PURE, Farbe: schwarz
Helios Ersatzkühlakku PURE, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-430-640
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     K0504-002 schwarz
EAN/GTIN:
     4006657050425
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Flaschenkühler Ersatzakku
Helios Ersatzkühlakku PURE, Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
12.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 16,76*
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 17,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios
0514-002
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.