Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierflasche Elegance 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierflasche mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierflasche Elegance 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierflasche mit
Helios Isolierflasche Elegance 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierflasche mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-850
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     5444-002
EAN/GTIN:
     4006657554442
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
Helios Isolierflasche Elegance 1,0 l schwarz
Kunststoff-Isolierflasche mit Drehverschluss und Henkelbecher. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Ideal für den Outdoor-Einsatz. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackungseinheit 6 Stück.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
35.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
29.40 cm
Durchmesser:
11.30 cm
Gewicht:
0.51 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,76*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 9,50*
€ 14,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.