Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierflasche 1,0 l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierflasche 1,0 l schwarz
Isolierflasche 1,0 l schwarz
Isolierflasche 1,0 l schwarz
Isolierflasche 1,0 l schwarz
Isolierflasche 1,0 l schwarz
Isolierflasche 1,0 l schwarz
Isolierflasche 1,0 l schwarz
Artikel-Nr.:
     9185-107.887
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     5444-002
EAN/GTIN:
     4006657554442
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
Isolierflasche 1,0 l schwarz - Helios Elegance -
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,76*
Lager 9185
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 9,50*
€ 14,18*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.