Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-/Becher-Untertasse 14,5 cm - Form LA REINE - uni weiß - ohne Obertasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-/Becher-Untertasse 14,5 cm - Form LA REINE - uni weiß - ohne Obertasse
Kaffee-/Becher-Untertasse 14,5 cm - Form LA REINE - uni weiß - ohne Obertasse
Kaffee-/Becher-Untertasse 14,5 cm - Form LA REINE - uni weiß - ohne Obertasse
Artikel-Nr.:
     2813-432-110
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000047317
EAN/GTIN:
     4050265400189
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffee-/Becher-Untertasse 14,5 cm - Form LA REINE - uni weiß - ohne Obertasse

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
14.50 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,293*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,523*
€ 5,382
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,503*
€ 5,359
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,233*
€ 5,037
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,063*
€ 4,835
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,033*
€ 4,799
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,293*
€ 3,919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.