Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 11 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 79172 glutrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 11 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 79172 glutrot
Untertasse 11 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 79172 glutrot
Artikel-Nr.:
     2813-432-1223
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49207917247137
EAN/GTIN:
     4050265430254
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Untertasse 11 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 79172 glutrot - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany".
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
11.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
1.70 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.