Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 11 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 79924 petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 11 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 79924 petrol
Untertasse 11 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 79924 petrol
Artikel-Nr.:
     2813-432-1230
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49207992447137
EAN/GTIN:
     4050265431190
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Untertasse 11 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 79924 petrol - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany".
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
11.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
1.70 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.