Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 16 cm - Form: Table Selection - Dekor 79933 türkisgrün - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 16 cm - Form: Table Selection - Dekor 79933 türkisgrün - aus
Untertasse 16 cm - Form: Table Selection - Dekor 79933 türkisgrün - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1317
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337993347817
EAN/GTIN:
     4050265425304
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Untertasse 16 cm - Form: Table Selection - Dekor 79933 türkisgrün - aus Porzellan. Hersteller:
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.