Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 16 cm Spiegel mitte - Form: Baristar -, Dekor 79935 koralle - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 16 cm Spiegel mitte - Form: Baristar -, Dekor 79935 koralle - aus
Untertasse 16 cm Spiegel mitte - Form: Baristar -, Dekor 79935 koralle - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1360
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49207993547517
EAN/GTIN:
     4050265431572
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Untertasse 16 cm Spiegel mitte - Form: Baristar -, Dekor 79935 koralle - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
orange
Länge:
15.60 cm
Breite:
15.60 cm
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.