Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 16 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 68567 creme -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 16 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 68567 creme -
Untertasse 16 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 68567 creme -
Artikel-Nr.:
     2813-432-1522
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49206856747537
EAN/GTIN:
     4050265430575
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Untertasse 16 cm Spiegel außerzentrisch - Form:, Baristar - Dekor 68567 creme - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany".
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
15.70 cm
Breite:
15.70 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.