Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher mit Henkel 0,30 l - Form: Baristar - Dekor, 78882 polarblau - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher mit Henkel 0,30 l - Form: Baristar - Dekor, 78882 polarblau - aus
Becher mit Henkel 0,30 l - Form: Baristar - Dekor, 78882 polarblau - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1779
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49207888248827
EAN/GTIN:
     4050265428152
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Becher mit Henkel 0,30 l - Form: Baristar - Dekor, 78882 polarblau - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
11.50 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
9.50 cm
Gewicht:
0.31 kg
Volumen:
0.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.