Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppen-Obere 0,26 l stapelbar - Form: Ambiente, Plus - Dekor 79458 Rot - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppen-Obere 0,26 l stapelbar - Form: Ambiente, Plus - Dekor 79458 Rot - aus
Suppen-Obere 0,26 l stapelbar - Form: Ambiente, Plus - Dekor 79458 Rot - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1932
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47767945804227
EAN/GTIN:
     4050265108375
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Suppen-Obere 0,26 l stapelbar - Form: Ambiente, Plus - Dekor 79458 Rot - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany".
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
15.80 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
5.30 cm
Gewicht:
0.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.