Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Obertasse - Inhalt 0,22 ltr -, Form LA REINE - uni weiß - nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-Obertasse - Inhalt 0,22 ltr -, Form LA REINE - uni weiß - nicht
Kaffee-Obertasse - Inhalt 0,22 ltr -, Form LA REINE - uni weiß - nicht
Kaffee-Obertasse - Inhalt 0,22 ltr -, Form LA REINE - uni weiß - nicht
Artikel-Nr.:
     2813-432-247
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000046427
EAN/GTIN:
     4050265400202
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffee-Obertasse - Inhalt 0,22 ltr -, Form LA REINE - uni weiß - nicht stapelbar, ohne Untertasse
ohne Untertasse -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.22 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.