| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-432-426 Herst.-Nr.: 3733788824711106 EAN/GTIN: 4050265414742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Espresso-Untertasse - Durchmesser 12,0 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP - blau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | blau | Durchmesser: | 12 cm | Gewicht: | 0.13 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Oberfläche: | glänzend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mocca-Untere, Mocca-Untertasse, Moccauntere, Moccauntertasse, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Unter-Tasse, Untertasse, espressountertasse eschenbach, espresso untere |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |