Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino-Untertasse - Durchmesser 14,5 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino-Untertasse - Durchmesser 14,5 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP -
Cappuccino-Untertasse - Durchmesser 14,5 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP -
Cappuccino-Untertasse - Durchmesser 14,5 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP -
Cappuccino-Untertasse - Durchmesser 14,5 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP -
Artikel-Nr.:
     2813-432-451
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     3733788824671106
EAN/GTIN:
     4050265414728
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Cappuccino-Untertasse - Durchmesser 14,5 cm - ohne Obertasse - COFFEE SHOP - blue

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Durchmesser:
14.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.