| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-432-731 Herst.-Nr.: 47330000046707 EAN/GTIN: 4050265407720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaffee-/Cappuccino-Tasse Inhalt 0,21 ltr mit Untertasse Durchmesser 14,5 cm Eschenbach Coffeshop - uni weiss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 15 cm | Gewicht: | 0.50 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Volumen: | 0.21 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, porzellantasse weiß, porzellan tasse, porzellantasse eschenbach |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |