Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Obertasse 0,22 l, Form BARISTAR - uni weiss Verfügbarkeit unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-Obertasse 0,22 l, Form BARISTAR - uni weiss Verfügbarkeit unter
Kaffee-Obertasse 0,22 l, Form BARISTAR - uni weiss Verfügbarkeit unter
Artikel-Nr.:
     2813-432-892
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49200000047427
EAN/GTIN:
     4050265418559
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffee-Obertasse 0,22 l, Form BARISTAR - uni weiss
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.22 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.