Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 0,21 Liter Form Weiß 1382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 0,21 Liter Form Weiß 1382
Kaffeeobertasse 0,21 Liter Form Weiß 1382
Artikel-Nr.:
     2813-437-031
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-14742
EAN/GTIN:
     4011707059242
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeeobertasse 0,21 Liter Form Weiß 1382

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,445*
€ 11,215*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,44002*
€ 57,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,215*
€ 13,346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,685*
€ 12,715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,295*
€ 12,251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,445*
€ 10,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.