Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-/Moccaobertasse TRIC, Inhalt: 0,11 ltr., uni weiss, Arzberg Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-/Moccaobertasse TRIC, Inhalt: 0,11 ltr., uni weiss, Arzberg Porzellan.
Espresso-/Moccaobertasse TRIC, Inhalt: 0,11 ltr., uni weiss, Arzberg Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-438-101
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-14722
EAN/GTIN:
     4011707484334
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espresso-/Moccaobertasse TRIC, Inhalt: 0,11 ltr., uni weiss, Arzberg Porzellan.
Eine der beliebtesten Designer-Geschirrserien für das Büro.
Nicht nur in der Werbeagentur oder Vorstandsetage.
Multifunktionalität war Designer Michael Sieger während
der Entwicklung der Form sehr wichtig.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.09 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
16
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,716*
€ 9,006*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 36,24*
€ 47,24004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,006*
€ 10,717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,566*
€ 10,194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,216*
€ 9,777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,716*
€ 7,992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,036* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.