Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee-Obertasse 0,22 l Form Tric - uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tee-Obertasse 0,22 l Form Tric - uni weiss
Tee-Obertasse 0,22 l Form Tric - uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-438-117
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-14642
EAN/GTIN:
     4011707484303
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Tee-Obertasse 0,22 l Form Tric - uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.14 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,817*
€ 10,437*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 39,16002*
€ 51,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,437*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,937*
€ 11,825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,587*
€ 11,409
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,817*
€ 9,302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,622* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.