Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Behälter aus Polycarbonat GN 1/6 150mm Höhe und 2,15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Behälter aus Polycarbonat GN 1/6 150mm Höhe und 2,15 Liter
ARAVEN Behälter aus Polycarbonat GN 1/6 150mm Höhe und 2,15 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-451-099
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09798
EAN/GTIN:
     8411777097988
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN Behälter aus Polycarbonat GN 1/6 150mm Höhe und 2,15 Liter Fassungsvermögen, durchsichtig
Dieser Polycarbonat-Behälter ist für Catering-Profis konzipiert und konstruiert. Der Behälter der Größe GastroNorm verfügt über integrierte Rückverfolgbarkeitsetiketten welche bei der Einhaltung der Gesundheits- und Hygienevorschriften helfen, sie sind völlig transparent um die darin enthaltenen Lebensmittel schnell identifizieren zu können. Ein optionaler zweifach spritzgegossener Deckel mit Gummidichtung gewährleistet auch bei großen Behältern einen maximalen Schutz von Lebensmitteln.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 13,68*
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 19,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.