Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-BEH. A. POLYCARBONAT 1/6 150MM 2,15L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Behälter aus Polycarbonat GN 1/6 150mm Höhe und 2,15 Liter
ARAVEN Behälter aus Polycarbonat GN 1/6 150mm Höhe und 2,15 Liter
Artikel-Nr.:
     9185-220.928
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09798
EAN/GTIN:
     8411777097988
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN GN-BEH. A. POLYCARBONAT 1/6 150MM 2,15L Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,30*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 13,61*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 19,91*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 119,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.