| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-451-212 Herst.-Nr.: 94013 EAN/GTIN: 8411777940130 |
| |
|
| | |
| ARAVEN GN 1/9 Deckel aus Polycarbonat der universell einsetzbar ist, durchsichtig Dieser universelle Deckel ermöglicht das Abdecken der meisten GastroNorm-Behäter aus verschiedenen Materialien wie zum Beispiel Edelstahl, Polycarbonat, oder Melanin. Der Deckel aus Polycarbonat ist mit einem Griff zum leichten Öffnen versehen. Eine Stapelung mit Deckel, Bodenaussparung und Deckel möglich.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | durchsichtig / transparent | Länge: | 17.60 cm | Breite: | 10.80 cm | Höhe: | 1.30 cm | Gewicht: | 0.06 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 1,99* | € 3,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,01* | € 3,82* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 4,90* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|