Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN 1/9 Deckel aus Polycarbonat mit Aussparung der universell einsetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN GN 1/9 Deckel aus Polycarbonat mit Aussparung der universell einsetzbar
ARAVEN GN 1/9 Deckel aus Polycarbonat mit Aussparung der universell einsetzbar
Artikel-Nr.:
     2813-451-213
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     84013
EAN/GTIN:
     8411777840133
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
ARAVEN GN 1/9 Deckel aus Polycarbonat mit Aussparung der universell einsetzbar ist, durchsichtig
Dieser universelle Deckel ermöglicht das Abdecken der meisten GastroNorm-Behäter aus verschiedenen Materialien wie zum Beispiel Edelstahl, Polycarbonat, oder Melanin. Der Deckel aus Polycarbonat ist mit einem Griff zum leichten Öffnen versehen. Eine Stapelung mit Deckel, Bodenaussparung und Deckel möglich. In der Aussparung kann ein Löffel oder auch anderes Utensil auch bei einem im Behälter positioniertem Deckel aufbewahrt werden.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
17.60 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
1.30 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,245*
€ 3,225*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 29,18004*
€ 38,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,225*
€ 3,838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,865*
€ 3,409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,835*
€ 3,374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,715*
€ 3,231
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,245*
€ 2,672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.