Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Ölspender mit 750ml Füllvermögen, flexibel einsetzbar Speziell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Ölspender mit 750ml Füllvermögen, flexibel einsetzbar Speziell
ARAVEN Ölspender mit 750ml Füllvermögen, flexibel einsetzbar Speziell
ARAVEN Ölspender mit 750ml Füllvermögen, flexibel einsetzbar Speziell
Artikel-Nr.:
     2813-451-275
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     71278
EAN/GTIN:
     8411777712782
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
ARAVEN Ölspender mit 750ml Füllvermögen, flexibel einsetzbar
Speziell entwickelter Spender für Öle, Salatdressings, Sojasauce, Teriyaki, leichte Dressings, etc. Er lässt überschüssige Flüssigkeit aus der Düse über ein Loch im Boden zurück in den Topf ablaufen. Dieses Loch reguliert auch den Durchfluss des abgegebenen Tropfens. Ausgestattet mit einer Kappe um fest zu halten.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Länge:
7.50 cm
Höhe:
24.60 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,021*
€ 4,131*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 136,83008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 4,131*
€ 4,916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,971*
€ 4,725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,791*
€ 4,511
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,021*
€ 3,595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 66,096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.