Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Gestell GN 1/2 für 11 Saucenspender, vereinfacht den Transport und sorgt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Gestell GN 1/2 für 11 Saucenspender, vereinfacht den Transport und sorgt
ARAVEN Gestell GN 1/2 für 11 Saucenspender, vereinfacht den Transport und sorgt
ARAVEN Gestell GN 1/2 für 11 Saucenspender, vereinfacht den Transport und sorgt
Artikel-Nr.:
     2813-451-277
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     01474
EAN/GTIN:
     8411777014749
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN Gestell GN 1/2 für 11 Saucenspender, vereinfacht den Transport und sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsbereich
Sorgt für Ordnung und Sauberkeit in den Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Eiswürfel oder heißes Wasser können hinein gegeben werden um die Temperatur der Soßenspender zu halten. Die Spender lassen sich zudem leicht an ihrem Aufbewahrungsort transportieren.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.76 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 32,98*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 26,36*
€ 36,08*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 45,94*
€ 57,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 197,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.