Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Fast Food-Tablett 458x355mm aus Polypropylen zum Servieren von Speisen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Fast Food-Tablett 458x355mm aus Polypropylen zum Servieren von Speisen,
ARAVEN Fast Food-Tablett 458x355mm aus Polypropylen zum Servieren von Speisen,
Artikel-Nr.:
     2813-451-395
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     61048
EAN/GTIN:
     8411777610484
Suchbegriffe:
Fast-Food-Tablett
Kantinentablett
fast food tablett
ARAVEN Fast Food-Tablett 458x355mm aus Polypropylen zum Servieren von Speisen, beige
Diese ARAVEN-Tabletts können für jede Art von Essen verwendet werden und sind in verschiedenen Kapazitäten mit einer großen Auswahl an Größen und Ausführungen erhältlich. Sie sind sehr widerstandsfähig, schnell und einfach zu reinigen und bestehen aus Polypropylen, einem äußerst widerstandsfähigen Material, welches sie ideal für Schnellrestaurants, Selbstbedienungsrestaurants und Gruppenverpflegungsdienste macht. Diese Tabletts haben eine strukturierte Oberfläche die ein Verrutschen des Inhalts verhindert. Sie sind stapelbar und verfügen über Stützpunkte, die beim Stapeln eine Luftzirkulation zwischen den Tabletts ermöglichen, wodurch sie richtig trocknen können.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
beige
Länge:
46 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,103*
€ 10,453*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,23*
€ 245,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,453*
€ 12,439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,083*
€ 11,999
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,103*
€ 9,643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,436* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.