Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Fast Food-Tablett 530x370mm aus Polypropylen zum Servieren von Speisen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Fast Food-Tablett 530x370mm aus Polypropylen zum Servieren von Speisen,
ARAVEN Fast Food-Tablett 530x370mm aus Polypropylen zum Servieren von Speisen,
Artikel-Nr.:
     2813-451-401
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     59049
EAN/GTIN:
     8411777590496
Suchbegriffe:
Fast-Food-Tablett
Kantinentablett
fast food tablett
ARAVEN Fast Food-Tablett 530x370mm aus Polypropylen zum Servieren von Speisen, schwarz
Diese ARAVEN-Tabletts können für jede Art von Essen verwendet werden und sind in verschiedenen Kapazitäten mit einer großen Auswahl an Größen und Ausführungen erhältlich. Sie sind sehr widerstandsfähig, schnell und einfach zu reinigen und bestehen aus Polypropylen, einem äußerst widerstandsfähigen Material, welches sie ideal für Schnellrestaurants, Selbstbedienungsrestaurants und Gruppenverpflegungsdienste macht. Diese Tabletts haben eine strukturierte Oberfläche die ein Verrutschen des Inhalts verhindert. Sie sind stapelbar und verfügen über Stützpunkte, die beim Stapeln eine Luftzirkulation zwischen den Tabletts ermöglichen, wodurch sie richtig trocknen können.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
53.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.73 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,657*
€ 13,337*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 268,13004*
€ 323,86008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,337*
€ 15,871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,957*
€ 15,419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,657*
€ 12,682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 160,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.