Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Tablettwagen für bis zu 14 Tabletts Dieser Tablettwagen ermöglicht es


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Tablettwagen für bis zu 14 Tabletts Dieser Tablettwagen ermöglicht es
ARAVEN Tablettwagen für bis zu 14 Tabletts Dieser Tablettwagen ermöglicht es
Artikel-Nr.:
     2813-451-410
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     61216
EAN/GTIN:
     8411777612167
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen

ARAVEN Tablettwagen für bis zu 14 Tabletts
Dieser Tablettwagen ermöglicht es den Gästen ihre Tabletts übereinander zu stapeln, damit sie anschließend zum Spülbereich gebracht werden können. Er hat ein Fassungsvermögen von bis zu 14 Tabletts und eine Verschlussschiene zur Vermeidung von Stürzen. Der obere Teil des Rades ist mit einem Gummischutz gegen Stöße versehen, außerdem sind alle Räder 360º drehbar und zwei davon haben Bremsen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
55 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
174 cm
Gewicht:
26.00 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,14*
€ 519,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,80*
€ 659,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,09*
€ 617,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,12*
€ 615,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,70*
€ 570,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,14*
€ 521,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.