Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 11,3 Liter Fassungsvermögen, BPA-frei und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 11,3 Liter Fassungsvermögen, BPA-frei und
ARAVEN Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 11,3 Liter Fassungsvermögen, BPA-frei und
Artikel-Nr.:
     2813-451-430
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     47834
EAN/GTIN:
     8411777478343
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 11,3 Liter Fassungsvermögen, BPA-frei und schwarz
Dieser schwarze Behälter ist BPA-frei und besitzt ein IML-Etikett zur korrekten Präsentation von Lebensmitteln auf Kühltheken und zur korrekten Lagerung in Kühlkammern. Er erleichtert das Vorbereiten, Dosieren und Servieren von Lebensmitteln und lässt sich dank seiner abgerundeten Kanten leicht reinigen, da er keine scharfen Ränder oder Vertiefungen hat in denen sich Schmutz ansammeln kann. Für einen maximalen Schutz der Lebensmittel kann zusätzlich ein passender Deckel mit Gummidichtung erworben werden, um selbst bei großen GastroNorm 1/1-Behältern einen maximalen Schutz der gelagerten Lebensmittel zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.93 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,429*
€ 24,819*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,20002*
€ 256,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,819*
€ 29,535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,049*
€ 28,618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,759*
€ 28,273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,429*
€ 23,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 148,914* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.