Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-BEH. OHNE BPA 1/2 200MM 11,3L SCHWARZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARAVEN Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 11,3 Liter Fassungsvermögen, BPA-frei und
ARAVEN Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 11,3 Liter Fassungsvermögen, BPA-frei und
Artikel-Nr.:
     9185-221.353
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     47834
EAN/GTIN:
     8411777478343
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN GN-BEH. OHNE BPA 1/2 200MM 11,3L SCHWARZ *
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,429*
€ 24,819*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,20002*
€ 256,11*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,11*
€ 304,7709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,08004*
€ 303,54525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,01004*
€ 290,37195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,76002*
€ 275,79442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 224,53002*
€ 267,19072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 209,20002*
€ 248,94802
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 34,86667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.