Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN 1/1 Tablett 118mm Höhe mit Deckel und 1+6 Liter Füllvermögen zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN GN 1/1 Tablett 118mm Höhe mit Deckel und 1+6 Liter Füllvermögen zur
ARAVEN GN 1/1 Tablett 118mm Höhe mit Deckel und 1+6 Liter Füllvermögen zur
Artikel-Nr.:
     2813-451-439
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     00288
EAN/GTIN:
     8411777002883
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
gn-tablett 1/1
ARAVEN GN 1/1 Tablett 118mm Höhe mit Deckel und 1+6 Liter Füllvermögen zur Präsentation von Speisen
Diese ARAVEN Tabletts mit Deckel können für jede Art von Speisen verwendet werden und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Sie sind einfach zu verwenden und gut geeignet um gleichzeitig um Platz zu sparen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
1.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn tablett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,661*
€ 38,861*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 224,56*
€ 273,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,861*
€ 46,245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,771*
€ 43,757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,361*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,721*
€ 42,508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,661*
€ 35,297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 155,444* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.