Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araven Zutatenbehälter mit Deckel und 4 Fächern GN 1/1 aus Polypropylen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Araven Zutatenbehälter mit Deckel und 4 Fächern GN 1/1 aus Polypropylen.
Araven Zutatenbehälter mit Deckel und 4 Fächern GN 1/1 aus Polypropylen.
Araven Zutatenbehälter mit Deckel und 4 Fächern GN 1/1 aus Polypropylen.
Araven Zutatenbehälter mit Deckel und 4 Fächern GN 1/1 aus Polypropylen.
Artikel-Nr.:
     2813-451-568
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     99863
EAN/GTIN:
     8411777998636
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
Araven Zutatenbehälter mit Deckel und 4 Fächern GN 1/1 aus Polypropylen. Spülmaschinengeeignet Maße: 530 x 325 x 100 mm
Die Gastronorm 1/1 mit vier Fächern ermöglicht es Ihnen, alle Zutaten für verschiedene Zubereitungen getrennt und übersichtlich aufzubewahren und so auf kleinem Raum einen Bereich für die Handhabung von Lebensmitteln zu schaffen. Der Deckel ermöglicht es, die Zutaten länger frisch zu halten.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
32.50 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
10.00 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 21,33*
3 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 17,10*
€ 22,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 149,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.