Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-Behälter mit Deckel 1/1, PP, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 8 L, 4 Abteilungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter mit Deckel 1/1, PP, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 8 L, 4 Abteilungen
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter mit Deckel 1/1, PP, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 8 L, 4 Abteilungen
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter mit Deckel 1/1, PP, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 8 L, 4 Abteilungen
Artikel-Nr.:
     3391-229901663
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     99863
EAN/GTIN:
     8411777998636
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
ARAVEN GN-Behälter mit Deckel 1/1, PP, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 8 L, 4 Abteilungen

Polypropylen
Ermöglicht die Identifizierung des Lebensmittels. Das ausgewogene Verhältnis von Strapazierfähigkeit und Gewicht, die Steifigkeit und das Temperaturverhalten machen aus diesem Kunststoff die bei den Gastronomieprofis besonders beliebte Lösung für die Konservierung von Lebensmitteln. Hohe Temperaturbeständigkeit: 95ºC. Gutes Materialverhalten bei niedrigen Temperaturen -40ºC. Ausgewogenheit zwischen Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit.
  • Robust, hygienisch, langlebig…
  • Spülmaschinenfest.
  • Gute Oberflächenfestigkeit und chemische
  • Widerstandsfähigkeit. Geringe Wasseraufnahme.
  • BPA-freie Produkte.


Die hermetischen Behälter von Araven ermöglichen die Konservierung von Lebensmitteln mit allen lebensmittelhygienischen Garantien unter Vermeidung von Verderb und Kreuzkontamination.

Mit ihrem hermetischen Verschluss sorgen die Behälter von Araven für eine bis zu 25% länger Haltbarkeit der Lebensmittel*.
  1. Wählen Sie jeweils die passende Größe des GastroNorm Behälters von Araven für die Zutat, die aufbewahrt werden soll. Je mehr Menge der Behälter enthält, desto weniger Sauerstoff kann eindringen.
  2. Zum Verschließen des Behälters auf die Mitte des Deckels drücken, damit die Luft aus dem Inneren entwichen kann. Zuerst auf den Deckel in der Mittel drücken und dann zu den Seiten hin in Richtung der entweichenden Luft verschließen. Auf diese Weise kann die Luft teilweise entweichen und das Lebensmittel ist länger haltbar.
Die Rille im Deckel ermöglicht ein teilweises Entweichen der Luft und verringert somit die Oxidation des Lebensmittels.
Hermetischer Doppelverschluss für einen totalen Schutz des Lebensmittels. Der Deckel besteht aus LDPE, ein besonders flexibles Material, das die Basis perfekt umschließt.
  • Integriertes Etikett: Das Daueretikett ermöglicht dem Küchenprofi, den Inhalt zu identifizieren und die Informationen zur Herkunft zu schützen, womit ein Beitrag zur Erfüllung der Rückverfolgbarkeitsvorschriften Verordnung (EG) 852/2004 und Verordnung (EG) 178/2002 über Lebensmittel geleistet wird.
  • ColorClip: Farbcode zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Dank der ColorClip-Kennzeichnung helfen die Behälter
  • von Araven, Kreuzkontamination vorzubeugen und so zu gewährleisten, dass der Inhalt des Behälters stets der gleichen
  • Gruppe angehört: Geflügel, Fleisch, Obst/ Gemüse oder Fisch.
  • Mit Deckel stapelbar und leer ineinander steckbar.
  • Abgerundete Kanten: Ihr spezielles Design verhindert die Ansammlung von Rückständen und erleichtert die Reinigung.


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8411777998636
Ausführung:
dichtschließend
Länge:
530 mm
Inhalt:
8 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polyproylen
Breite:
325 mm
GN:
1/1
Tiefe:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 21,33*
Lager 3391
14
1
€ 5,90*
ab € 17,10*
€ 22,60*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.